BEL-ART - SCIENCEWARE F10917-0000 palack Wm befőttesüveg 8 könnyű polipropilén Scien | AF6CEP 9WHX6 / 10917-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F10917-0000 palack Wm befőttesüveg 8 könnyű polipropilén Scien

Raktáron
Tétel: AF6CEP Modell: F10917-0000Keresztszám: 9WHX6 / 10917-0000

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€100.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefőttesüveg
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagapolipropilén
Kapacitás8,000mL
Záró színÁttetsző
Záróanyagpolipropilén
Átmérő188mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság334mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete70mm
AlakHengeres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.441
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)51.44
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásZáró színÁtmérőMagasságPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F10914-0000 befőttesüveg széles szájú üveg - 6 db-os csomag | AF3QTA 8C180 / 10914-0000 F10914-0000Szűrő kikapcsolása1,000mLfehér100mm178mm6€172.90
BEL-ART - SCIENCEWARE F10916-0000 palack Wm befőttesüveg 4 könnyű polipropilén Scien - 2 db | AF4XDL 9NNN3 / 10916-0000 F10916-0000Áttetsző4,000mLÁttetsző149mm286mm1€147.98
BEL-ART - SCIENCEWARE F10913-0000 palack Wm befőttesüveg ,5 könnyű polipropilén Scie - 6 db-os csomag | AF4YAH 9PN51 / 10913-0000 F10913-0000Áttetsző500mLÁttetsző81mm135mm1€114.77
BEL-ART - SCIENCEWARE F10915-0000 palack Wm befőttesüveg 2 könnyű polipropilén Scien - 3 db | AF6CFF 9WJ84 / 10915-0000 F10915-0000Áttetsző2,000mLÁttetsző125mm213mm1€128.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10917-0000 palack Wm befőttesüveg 8 könnyű polipropilén Scien
€100.15 /Mértékegység