Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEHRINGER SYSTEMS SBX7200-SP Tube Clamp Kit Tube Size 2 Inch 316 Stainless Steel | AD9LZR 4TKV2

BEHRINGER SYSTEMS SBX7200-SP csőbilincs készlet csőméret 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD9LZR Modell: SBX7200-SPKereszthivatkozás: 4TKV2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€87.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs készlet
Hardver anyag316 Stainless Steel
Magasság4.63 "
Helyezze be az anyagotSantoprén
Hossz5"
AnyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-40 - 275 F
Csőméret2"
típusHegesztő lemez
Szélesség1.22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretHardver anyagMagasságtípusSzélességHelyezze be az anyagotHosszAnyagÁr
BEHRINGER SYSTEMS SBX6050-SP csőbilincs készlet csőméret 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "316 Stainless Steel2.88 "Hegesztő lemez1.22 "Santoprén3.34 "Rozsdamentes acél€60.46
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP csőbilincs készlet csőméret 5/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "316 Stainless Steel2.88 "Hegesztő lemez1.22 "Santoprén3.34 "Rozsdamentes acél€60.46
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP csőbilincs készlet csőméret 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "316 Stainless Steel2.88 "Hegesztő lemez1.22 "Santoprén3.34 "Rozsdamentes acél€58.35
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP csőbilincs készlet csőméret 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "316 Stainless Steel2.88 "Hegesztő lemez1.22 "Santoprén3.34 "-€59.17
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP csőbilincs készlet csőméret 7/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "316 Stainless Steel2.88 "Hegesztő lemez1.22 "Santoprén3.34 "-€58.69
BEHRINGER SYSTEMS SBX6100-SP csőbilincs készlet csőméret 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"316 Stainless Steel2.88 "Hegesztő lemez1.22 "Santoprén3.34 "Rozsdamentes acél€58.41
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP csőbilincs készlet csőméret 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "316 Stainless Steel2.88 "Hegesztő lemez1.22 "Santoprén3.34 "-€58.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEHRINGER SYSTEMS SBX7200-SP csőbilincs készlet csőméret 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél
€87.06 /Mértékegység