BEHRINGER SYSTEMS

A Behringer 1869 óta kínál szerelőbilincsek teljes választékát cső-, cső-, kábel- és tömlőberendezésekhez a szaniter-, mezőgazdasági és gyógyszeriparban. A Branchville-ben (USA) székhellyel rendelkező márka számos, egymásra rakható csőbilincs-készletet is gyárt, amelyek természetes rezgéscsillapító tulajdonságokkal rendelkező bilincskészletet tartalmaznak, amelyek csökkentik a zajt és a rezgést, és biztonságosan alátámasztják a cső- és csőrendszert. KATT ide

Szűrő

Szaniterek

Szaniterek Szűrő

Cső és csőTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csőbilincsek

    Különféle csőrendszerek függőleges vagy vízszintes szerkezeti alátámasztására, valamint a mechanikai ütések és rezgések hatásának csökkentésére szolgál. Egy- és kétbilincses konfigurációkban kapható, betétanyagként polipropilént vagy Santoprene-t

A BEHRINGER SYSTEMS-ről

A cég kiterjedt katalógusa csőbilincseket és csőbilincskészleteket tartalmaz. A márka csőbilincs készletek szénacél / horganyzott acél / 304 rozsdamentes acél / 316 rozsdamentes acél vasalat a fokozott szilárdság és korrózióállóság érdekében a szabad felületeken. -22 és 275 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők, és 1/4 és 4 hüvelyk közötti méretű csövekkel kompatibilisek. Ezek a csőbilincs készletek továbbá polipropilén/santoprén betétekkel rendelkeznek a csökkentett súrlódás és a nagy szakítószilárdság érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Behringer MPN-jei keresztezik az egyenértékű Dayton és Parker modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát ha olyan versenytárs cikkeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Behringer csőrendszerekkel.

Miért mi?

Ezek a Behringer termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Behringer-termékeket futárszolgálattal és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

DuraFlo egyszűrős ház

A Behringer DuraFlo HP sorozatú szűrőket ipari víz- és glikol-alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a szűrők öntöttvas fejjel és varratmentes szénacél olajteknővel rendelkeznek, így sokak számára rendkívül gazdaságosak...Olvass tovább 

PolyFlo szűrőház

A Behringer PolyFlo szűrőház polipropilén szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szivárgásmentes működés érdekében. Ezeket a PolyFlo házakat kereskedelmi és lakossági minőségű vízhez és nem...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelhetem fel a Behringer csőbilincs készleteket?

  • Győződjön meg arról, hogy a bilincs pontosan illeszkedik a csőhöz.
  • Ezután csavarokkal vagy csavarokkal rögzítse a bilincset a cső külső oldalához.
  • Húzza meg a bilincset nyomatékkulccsal a biztonságos csatlakozás érdekében.

Hogyan kell tisztítani és karbantartani a márka csőbilincskészleteit?

  • Rendszeresen ellenőrizze a csőbilincs készletet kopás, sérülés vagy korrózió jeleit keresve.
  • Puha kefével vagy ronggyal tisztítsa meg a csőbilincskészletet a szennyeződések és törmelékek eltávolításához. Kerülje a koptató anyagok használatát, amelyek megkarcolhatják vagy károsíthatják a bilincs testét.
  • Ha a bilincs teste alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült, akkor enyhe szappanos vizes oldattal tisztítható. A makacsabb foltok vagy szennyeződések eltávolításához használjon nem súroló hatású tisztítószert.
  • Ha a bilincs teste polipropilénből vagy poliamidból készült, akkor enyhe szappanos vizes oldattal vagy karcmentes tisztítószerrel tisztítható.
  • Ne használjon oldószereket vagy erős vegyszereket a csőbilincs készlet tisztításához, mert ezek károsíthatják a bilincs testét vagy csövét.
  • Vizsgálja meg a csavarokat és anyákat, hogy nincsenek-e rajta kopás, sérülés vagy korrózió jelei. Szükség szerint cserélje ki a sérült vagy kopott alkatrészeket.
  • A csőbilincs készlet összeszerelésekor nyomatékkulcsot használjon annak biztosítására, hogy a csavarok a termékdokumentációban megadott ajánlott nyomatékértékre legyenek meghúzva.
  • A korrózió megelőzése és a megfelelő meghúzás érdekében rendszeresen kenje meg a csavarokat és az anyákat könnyű olajjal vagy beragadásgátló szerrel.

Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő Behringer csövet vagy csőbilincset?

  • Vegye figyelembe a cső vagy cső átmérőjét.
  • Határozza meg a cső vagy cső anyagát és falvastagságát.
  • Határozza meg az alkalmazásának megfelelő üzemi nyomást és hőmérsékletet.
  • Vegye figyelembe a környezetet, amelyben a bilincseket használni fogja.
  • Határozza meg az alkalmazásához kapcsolódó további követelményeket vagy specifikációkat.

Exkluzív márka termékek