Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BECKETT 7505B1500GU Olaj elsődleges vezérlő csődoboz | AC8GVR 3AAD7

BECKETT 7505B1500GU Olaj elsődleges vezérlő védőcső doboz

Raktáron
Tétel: AC8GVR Típus: 7505B1500GUKereszthivatkozás: 3AAD7
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
€319.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj elsődleges vezérlés
Amperek @ 120V3A
Gyújtás típusaMegszakított vagy szakaszos
Szerelési típusVezetékdoboz
Különleges információkTermosztáttal és kazánvezérléssel kompatibilis, programozható szelep bekapcsolási késleltetés és motor kikapcsolási késleltetés, három jelzőlámpa a rendszer felügyeletéhez és diagnosztikához, két kommunikációs port a riasztóérintkezők hozzáadásához, programozási kijelző és/vagy jövőbeli vezeték nélküli kommunikáció
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Biztonsági kapcsoló időzítése (15 mp)
    • Jellemzők: 15 másodperces zárolási idő, karcsú, modern kialakítás, helyettesíti a Honeywell R7184B-t, korlátozott újrahasznosítás/korlátozott alaphelyzetbe állítás minimálisra csökkenti, hogy a lakástulajdonos hányszor nyomja meg a Reset gombot, a kommunikációs port lehetővé teszi a vezérlő számára a szervizműszerekkel való kommunikációt

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BECKETT 7505B1500GU Olaj elsődleges vezérlő védőcső doboz
€319.16 /Mértékegység