BAYHEAD SD-1.1 garat 1000 Lb kapacitás 71 x 31 1/2 x 46 In | AD9QGE 4UCC1

BAYHEAD SD-1.1 Hopper 1000 Lb Capacity 71 x 31 1/2 x 46 In

Raktáron
Tétel: AD9QGE Modell: SD-1.1Kereszthivatkozás: 4UCC1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,875.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
színekSzürke
Dump Szög39 fok
Garat anyagapolietilén
Garat típusaTargonca képes
Terhelhetőség1000 font
Teljes magasság46 "
Teljes hossz71 "
Teljes szélesség31.5 "
kötet1-7 / 10 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás1-7 / 10 köb. yd.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)180.34
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
BAYHEAD SD-5/8 garat 750 lb teherbírás 59 x 26 x 42 | AD9QGC 4UCA8 SD-5/8750 font42 "59 "26 "€2,374.42
BAYHEAD SD-2.2 garat 1500 80 font kapacitás 51 x 55 x 9 hüvelyk | AD4QGH 5UCCXNUMX SD-2.21500 font55 "80 "51 "€3,961.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAYHEAD SD-1.1 Hopper 1000 Lb Capacity 71 x 31 1/2 x 46 In
€2,875.82 /Mértékegység