BATTERY TENDER 021-0134 10 Bank akkumulátor rendszer 12 V 2 A | AA2PKA 10W831

BATTERY TENDER 021-0134 10 Bank akkumulátor rendszer 12 V 2 A

Raktáron
Tétel: AA2PKA Modell: 021-0134Kereszthivatkozás: 10W831

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,548.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételakkumulátor töltő
AC kábel hossza6 ft.
erősítők2A
Kábelmérő8 AWG
Bemenet110 VAC
Ólomméret6 ft.
Kézi (M) / Automatikus (A)A
Teljes mélység9.5 "
Teljes magasság6.75 "
Teljes szélesség6 láb.
Teszt funkcióLED
IdőzítőAutomatikus
UL névleges amper 12V2A
Feszültségértékelés12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.35
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8504409550
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKimeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
BATTERY TENDER 022-0150-DL-WH Akkumulátortöltő Vízálló 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1 / 5 "1 2 / 5 "6 láb.€98.29
AKKUMULÁTOR PÁLYÁZATA 022-0165-DL-WH 2 banki akkumulátor rendszer 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"€258.67
BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4 bank akkumulátor rendszer 12v 1.25a | AA2PJY 10W829 022-0148-DL-WH1.25A-8-4 / 5 "3.5 "6 láb.€443.40
BATTERY TENDER 021-0133 5 Bank akkumulátor rendszer 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6 láb.€896.30
BATTERY TENDER 022-0186G-DL-WH Akkumulátortöltő 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6 láb.€200.17
BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH akkumulátortöltő, kézi hordozható, automatikus, akkumulátorfeszültség 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "€63.32
ajánlatkérés
BATTERY TENDER 022-0202-COS akkumulátortöltő, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V és 12V között---€92.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTERY TENDER 021-0134 10 Bank akkumulátor rendszer 12 V 2 A
€1,548.59 /Mértékegység