Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4 bank akkumulátor rendszer 12v 1.25a | AA2PJY 10W829

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4 bank akkumulátor rendszer 12v 1.25a

Raktáron
Tétel: AA2PJY Modell: 022-0148-DL-WHKereszthivatkozás: 10W829

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€443.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételakkumulátor töltő
AC kábel hossza6 ft.
erősítők1.25A
Kábelmérő8 AWG
Bemenet110-240 VAC
Ólomméret6 ft.
Kézi (M) / Automatikus (A)A
Teljes mélység8-4 / 5 "
Teljes magasság3.5 "
Teljes szélesség6 láb.
Teszt funkcióLED
IdőzítőAutomatikus
UL névleges amper 12V1.25A
Feszültségértékelés12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.37
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8504409550
Származási országCN

Termék részletek:

    • Töltés típusa (úszó)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKimeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
BATTERY TENDER 022-0150-DL-WH Akkumulátortöltő Vízálló 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1 / 5 "1 2 / 5 "6 láb.€98.29
AKKUMULÁTOR PÁLYÁZATA 022-0165-DL-WH 2 banki akkumulátor rendszer 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"€258.67
BATTERY TENDER 021-0133 5 Bank akkumulátor rendszer 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6 láb.€896.30
BATTERY TENDER 021-0134 10 Bank akkumulátor rendszer 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6 láb.€1,548.59
BATTERY TENDER 022-0186G-DL-WH Akkumulátortöltő 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6 láb.€200.17
BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH akkumulátortöltő, kézi hordozható, automatikus, akkumulátorfeszültség 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "€63.32
ajánlatkérés
BATTERY TENDER 022-0202-COS akkumulátortöltő, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V és 12V között---€92.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4 bank akkumulátor rendszer 12v 1.25a
€443.40 /Mértékegység