Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTERY DOCTOR 20026 Akkumulátortöltő Auto 6/12V CEC | AH4KDF 34UH61

BATTERY DOCTOR 20026 Akkumulátortöltő Auto 6/12V CEC

Raktáron
Tétel: AH4KDF Típus: 20026Kereszthivatkozás: 34UH61
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
€95.05 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételakkumulátor töltő
Kábelmérő12 AWG
Kábel hossza12 láb.
FunkcióTöltés, karbantartás
Bemeneti feszültség120 VAC
Kézi (M) / Automatikus (A)Automatikus
AnyagMűanyag
Teljes mélység1.5 "
Teljes magasság4.125 "
Teljes szélesség2.625 "
StílusKézi hordozható
Teszt funkcióIgen
IdőzítőAutomatikus
Használja aAGM, mély ciklus, gél, ólomsav, nedves sejt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4627
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Az akkumulátor feszültségéhez: 6, 12
    • Töltés típusa: Intelligens
    • Beltéri / kültéri: beltéri
    • Hordozható: Igen
    • CEC-megfelelő: CEC-megfelelő

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
BATTERY DOCTOR 20028 Akkumulátortöltő Auto 6/12V CEC | AH4KDG 34UH62 200286 láb.3.5 "5"Felszerelt€93.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTERY DOCTOR 20026 Akkumulátortöltő Auto 6/12V CEC
€95.05 /Mértékegység