Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4RRA3 kompressziós retesz, nem zárható texturált króm | AD9GJK 4RRA5

BATTALION 4RRA3 tömörítési retesz, nem zárható texturált króm

Raktáron
Tétel: AD9GJK Modell: 4RRA3Kereszthivatkozás: 4RRA5
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
€48.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós retesz
Mélység1.375 "
befejezTexturált króm
Markolat1/32 "- 15/16"
Magasság4 9 / 32 "
Retesz típusaPush Button
Zárás típusaNem zárható
AnyagAcél
Külső panel vastagsága1/32 "- 3/16"
A panel nyitási hossza1"
A panel nyitási szélessége3-3 / 8 "
Szélesség1 11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8302423065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységbefejezMarkolatMagasságZárás típusaAnyagSzerelő furat átmérője.Ár
BATTALION 1XPB2 kompressziós retesz, nem reteszelő króm | AB4FUA 1XPB22.25 "1.625 "króm5/64" to 1-21/32"3.625 "Nem zárhatócink-€79.13
BATTALION 1XPB3 kompressziós retesz Nonlock fekete púderlakk | AB4FUB 1XPB32.25 "1.875 "Fekete porszórt5/64" to 1-21/32"4.25 "Nem zárhatócink-€58.33
BATTALION 4RPZ2 kompressziós retesz nem zárható polírozott króm | AD9GHK 4RPZ22.25 "1-17 / 32 "Csiszolt króm1-21/32" to 2-1/32"1.25 "Nem zárhatóAcél21 / 32 "€65.82
BATTALION 4RPZ3 Compression Latch Nonlock fekete púderlakk | AD9GHL 4RPZ32.25 "1-17 / 32 "Fekete porszórt2-1/32" to 2-21/32"1.25 "Nem zárhatóAcél21 / 32 "€68.26
BATTALION 4RPZ4 kompressziós retesz nem zárható polírozott króm | AD9GHM 4RPZ5 4RPZ41 11 / 32 "1-1 / 16 "Csiszolt króm0 "-től 1-1 / 32" -ig21 / 32 "Nem zárhatóAcél3 / 8 "€43.56
BATTALION 4RPZ5 kompressziós retesz Nonlock fekete púderlakk | AD9GHN 4RPZ51 11 / 32 "1-1 / 16 "Fekete porszórt0 "-től 1-1 / 32" -ig21 / 32 "Nem zárhatóAcél3 / 8 "-
ajánlatkérés
BATTALION 4RRA1 kompressziós retesz nem zárható polírozott króm | AD9GJH 4RRA2 4RRA127 / 32 "1-5 / 16 "Csiszolt króm3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Nem zárhatóAcél-€89.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4RRA3 tömörítési retesz, nem zárható texturált króm
€48.90 /Mértékegység