Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4PE31 Hasp Steel 3-1/2 hüvelyk hosszúság | AD9CCL

BATTALION 4PE31 Hasp Steel 3-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD9CCL Modell: 4PE31

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€4.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó szem Hasp
befejezHorganyzott
Hasp stílushagyományos
Hossz3.5 "
AnyagAcél
Max. Bilincs Dia.3 / 8 "
Stanley osztály számaCD911BP
Stanley EDP-szám75-4585
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságTételHosszStanley osztály számaStanley EDP-számÁr
BATTALION 1RBF6 Reteszelő biztonsági Hasp acél 1-3/4 hüvelyk hosszúság | AB3AWP 1RBF6Sárgaréz bevonattal13 / 16 "Forgó szem Hasp1.75 "--€3.46
BATTALION 1RBF8 Reteszelő biztonsági Hasp acél 3-1/4 hüvelyk hosszúság | AB3AWQ 1RBF8Sárgaréz bevonattal3 9 / 32 "Forgó szem Hasp3.25 "--€4.13
BATTALION 1RBG1 Reteszelő biztonsági pánt acél 1-3/4 hüvelyk hosszúság | AB3AWR 1RBG1Horganyzott13 / 16 "Forgó szem Hasp1.75 "--€0.68
BATTALION 1RBG3 reteszelő biztonsági pánt acél 3-1/4 hüvelyk hosszúság | AB3AWU 1RBG3Fekete1.5 "Forgó szem Hasp3.25 "--€0.73
BATTALION 1RBG6 Reteszelő biztonsági pánt acél 2-1/2 hüvelyk hosszúság | AB3AWX 1RBG6Galvanizált2.437 "Forgó szem Hasp2.5 "---
ajánlatkérés
BATTALION 1RBH1 Reteszelőoszlop Biztonsági Hasp Acél 6 hüvelyk hosszúság | AB3AXA 1RBH1Galvanizált2"Forgó szem Hasp6"--€18.69
BATTALION 1RBN6 Reteszelő forgó biztonsági Hasp 6 hüvelyk hosszúság | AB3AYC 1RBN6Horganyzott1.75 "Forgó szem Hasp6"--€11.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4PE31 Hasp Steel 3-1/2 hüvelyk hosszúság
€4.57 /Mértékegység