BATTALION 4PB34 folyamatos csuklópánt 6 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség | AD9BPR

BATTALION 4PB34 folyamatos csuklópánt 6 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség

Tétel: AD9BPR Modell: 4PB34
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€41.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZongora zsanér
színekTermészetes
befejezTermészetes
hardverNem számít
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Kórházi tippNem
Csülök hossza1 / 2 "
Levél vastagsága0.06 "
Hossz6"
AnyagAcél
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.1 / 8 "
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0755
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8302106060
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekbefejezPin Dia.Pin anyagMozgástartománySzélességHolesÁr
BATTALION 1CAE5 zongora csuklópánt természetes 6 láb hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA9BPV 1CAE5Rozsdamentes acélTermészetesTermészetes1 / 16 "Rozsdamentes acél180 fok3 / 4 "Nélkül€53.80
ajánlatkérés
BATTALION 1CAE7 zongorapánt természetes 6 láb hosszúság 1 hüvelyk szélesség | AA9BPW 1CAE7Rozsdamentes acélTermészetesTermészetes1 / 16 "Rozsdamentes acél180 fok1"Nélkül€45.52
ajánlatkérés
BATTALION 1CAK5 zongorapánt természetes 3 láb hosszúság 1-1/4 hüvelyk szélesség | AA9BQA 1CAK5304 Stainless SteelTermészetesTermészetes3 / 32 "304 Stainless Steel180 fok1.25 "A€73.31
BATTALION 1CAK7 zongorapánt természetes 4 láb hosszúság 1-1/4 hüvelyk szélesség | AA9BQB 1CAK7304 Stainless SteelTermészetesTermészetes3 / 32 "304 Stainless Steel180 fok1.25 "A€88.94
BATTALION 1CAK9 zongorapánt természetes 6 láb hosszúság 1-1/4 hüvelyk szélesség | AA9BQC 1CAK9304 Stainless SteelTermészetesTermészetes3 / 32 "304 Stainless Steel180 fok1.25 "A€80.50
ajánlatkérés
BATTALION 1CAL2 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség | AA9BQD 1CAL2304 Stainless SteelTermészetesTermészetes3 / 32 "304 Stainless Steel180 fok1.5 "A€81.42
BATTALION 1CAL9 zongorapánt természetes 6 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AA9BQG 1CAL9304 Stainless SteelTermészetesTermészetes3 / 32 "304 Stainless Steel180 fok2"A€83.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4PB34 folyamatos csuklópánt 6 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség
€41.42 /Mértékegység