Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4PA76 rugópánt acél 3-1/2 hüvelyk H 3-1/2 hüvelyk szélesség | AD9BGE

BATTALION 4PA76 rugós csuklópánt acél 3-1/2 hüvelyk H 3-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9BGE Modell: 4PA76
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
€35.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtavaszi zsanér
Csapágy típusEgyszerű
színekSárgaréz
CornersNégyzet
Ajtólap hossza1.5 "
Ajtólap szélessége3.5 "
befejezSzatén sárgaréz
Keretlevél hossza1.5 "
Keretlevél szélessége3.5 "
hardverBeleértve
Magasság3.5 "
Lyukak levélenként3
Levél vastagsága0.099 "
AnyagAcél
FelszerelésTeljes Mortise
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302106030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKeretlevél szélességeCsapágy típusszínekMagasságLyukak levélenkéntLevél vastagságaFelszerelésMozgástartományÁr
BATTALION 1CAC4 rugós csuklópánt acél 6 hüvelyk H 4-1/2 hüvelyk szélesség | AA9BPR 1CAC8 1 CAC44.5 "EgyszerűSzürke6"40.098 "Teljes Mortise180 fok€28.21
BATTALION 1CAC8 rugós zsanér acél 6 hüvelyk H 4-1 / 2 hüvelyk szélesség | AA9BPU 1 CAC84.5 "EgyszerűSzürke6"40.098 "Félfelület180 fok-
ajánlatkérés
BATTALION 1RBU7 rugós zsanér acél 2-3 / 4 hüvelyk H 2-9 / 16 hüvelyk szélesség | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "EgyszerűFekete2.75 "30.045 "Teljes felület270 fok€38.21
BATTALION 1RBV1 rugós zsanér acél 2-3 / 4in H 2-15 / 16 hüvelyk szélesség | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "EgyszerűEzüst2.75 "30.08 "Teljes felület270 fok€35.71
BATTALION 1RBV3 rugós zsanér acél 4-1 / 2 hüvelyk H 4 hüvelyk szélesség | AB3AZH 1RBV34"EgyszerűSárgaréz4.5 "40.134 "Teljes felület270 fok€45.12
BATTALION 4PA73 rugós zsanér acél 3 hüvelyk H 5-11 / 16 hüvelyk szélesség | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "EgyszerűFényes sárgaréz3"30.079 "Teljes Mortise270 fok€57.72
BATTALION 4PA74 rugópánt acél 2-3/4in H 2-15/16 hüvelyk szélesség | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "EgyszerűEzüst2.75 "30.048 "Teljes felület270 fok€13.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4PA76 rugós csuklópánt acél 3-1/2 hüvelyk H 3-1/2 hüvelyk szélesség
€35.62 /Mértékegység