Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 3HTV2 csuklópánt, nem sablon 3 x 3 hüvelykes | AC9NZX

BATTALION 3HTV2 zsanér, nem sablon 3 x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9NZX Modell: 3HTV2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€8.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNe szemlélje a csuklót
Csapágy típusEgyszerű
színekSzürke
CornersNégyzet
befejezTermészetes
hardverNem számít
Magasság3"
Lyukak levélenként3
Kórházi tippNem
Levél vastagsága0.09 "
AnyagAcél
FelszerelésTeljes Mortise
Pin Dia.17 / 64 "
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8302106030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekbefejezMagasságLyukak levélenkéntLevél vastagságaPin Dia.PIN-kódÁr
BATTALION 3HTU4 zsanér nélküli sablon 11/2 x 1 3/8 hüvelyk | AC9NZP 3HTU41.38 "SzürkeTermészetes1.5 "20.05 "1 / 8 "Nem eltávolítható€2.90
BATTALION 3HTU6 zsanér nélküli sablon 2 x 1 9/16 In | AC9NZR 3HTU61 9 / 16 "SzürkeTermészetes2"20.05 "1 / 8 "Nem eltávolítható€1.79
BATTALION 3HTU7 zsanér nélküli sablon 2 x 2 hüvelyk | AC9NZT 3HTU72"SzürkeTermészetes2"20.08 "3 / 16 "Nem eltávolítható€8.89
BATTALION 3HTU9 Pánt nélküli sablon 21/2 x 21/2 In | AC9NZV 3HTU92.5 "SzürkeTermészetes2.5 "30.09 "7 / 32 "Nem eltávolítható-
ajánlatkérés
BATTALION 3HTV1 csuklópánt, nem sablon 3 x 2 hüvelykes | AC9NZW 3HTX8 3HTV12"SzürkeTermészetes3"30.062 "5 / 32 "Nem eltávolítható€4.02
BATTALION 3HTV3 csuklópánt, nem sablon 31/2 x 31/2 hüvelyk | AC9NZY 3HTV33.5 "SzürkeTermészetes3.5 "30.11 "17 / 64 "Nem eltávolítható€13.07
BATTALION 3HTV4 zsanér nélküli sablon 4 x 4 hüvelyk | AC9NZZ 3HTV44"SzürkeTermészetes4"40.11 "17 / 64 "Nem eltávolítható€17.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 3HTV2 zsanér, nem sablon 3 x 3 hüvelyk
€8.09 /Mértékegység