Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 3EHX6 mágneses ajtótartó rozsdamentes acél | AC8WRQ

BATTALION 3EHX6 mágneses ajtótartó rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC8WRQ Modell: 3EHX6
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
€473.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses ajtótartó
Alapdia.2"
színekEzüst
befejezRozsdamentes acél
hardverNem számít
Mágneses erő23.4 font
Anyag316 Stainless Steel
Szerelési típusFal / Padló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8302416015
Származási országTW

Termék részletek:

    • Tartótalp magassága (2 ")
    • Tartótalp szélesség (1-3 / 8 ")
    • Tartó vetülete (3-1 / 2 ")
    • Strike Base Magasság (2-5 / 8 ")
    • Strike alapszélesség (1-3 / 8 ")
    • Sztrájkvetítés (3/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.színekbefejezhardverAnyagSzerelési típusÁr
BATTALION 1XNP4 mágneses ajtótartó bronz fal | AB4FRA 1XNP41.75 "BronzAntik bronzBeleértveAcélFal€56.76
BATTALION 1XNP5 mágneses ajtótartó szatén nikkel fal | AB4FRB 1XNP51.75 "EzüstSzatén nikkelBeleértveAcélFal€54.84
BATTALION 1XNP7 mágneses ajtótartó króm ezüst fal | AB4FRC 1XNP71.75 "EzüstkrómBeleértveAcélFal€56.00
BATTALION 1XNP8 mágneses ajtótartó sárgaréz sárgaréz fal | AB4FRD 1XNP81.75 "SárgarézSárgarézBeleértveAcélFal€55.59
BATTALION 3EHW6 Mágneses Ajtó Tartó Nylon Fekete Fal/padló | AC8WRF 3EHX4 3EHW61.5FeketeNejlonNem számítNejlonFal / Padló€102.15
BATTALION 3EHW7 Mágneses ajtótartó Nylon Fehér Fal/padló | AC8WRG 3EHW71.5fehérNejlonNem számítNejlonFal / Padló€119.87
BATTALION 3EHX4 mágneses ajtótartó rozsdamentes acél ezüst fal | AC8WRN 3EHX42.5 "EzüstRozsdamentes acélNem számít316 Stainless SteelFal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 3EHX6 mágneses ajtótartó rozsdamentes acél
€473.84 /Mértékegység