Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 25DU59 visszahúzható jelvénytartó klipszel, fekete - 10 db-os csomag | AB8FHQ

BATTALION 25DU59 visszahúzható jelvénytartó fekete klipsszel - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB8FHQ Modell: 25DU59

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBadge Holder
színekFekete
Mélység9 / 16 "
Magasság3.375 "
típusEgyszínű
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 25DU59 visszahúzható jelvénytartó fekete klipsszel - 10 db-os csomag
€54.57 /Mértékegység