Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XRW5 lakat kombinációs rozsdamentes acél L 1 3/4 In | AB4GAT

BATTALION 1XRW5 kombinált lakat rozsdamentes acél L 1 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4GAT Modell: 1XRW5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€10.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs lakat
Testmagasság1.875 "
Testhossz1.875 "
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésRound
Test vastagsága7 / 8 "
Test szélessége2"
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Tárcsázás helyeKözpont
KulcsvezérlésNincs kulcskezelés
Hívások száma1
Pinek száma0
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság7 / 8 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincsszélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8301104000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XRW5 kombinált lakat rozsdamentes acél L 1 3/4 hüvelyk
€10.72 /Mértékegység