Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XRV5 Lakat Nagy teherbírású, rozsdamentes acél kulcsos Különböző | AB4GAK

BATTALION 1XRV5 Lakat Nagy teherbírású, rozsdamentes acél kulcsos Különböző

Raktáron
Tétel: AB4GAK Modell: 1XRV5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€8.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrafeldolgozható lakat
TestszínEzüst
Test Dia.2"
Testmagasság2.125 "
test anyagaTömör acél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága5 / 8 "
Test szélessége1.5 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKülönböző
BillentyűzésIgen
Kulcsok száma2
Pinek száma5
ÚjrafeldolgozhatóIgen
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációBurkolózva
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság3 / 8 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaBurkolózva
Bilincsszélesség1.125 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityNémi korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8301108000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XRV5 Lakat Nagy teherbírású, rozsdamentes acél kulcsos Különböző
€8.53 /Mértékegység