Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XPD8 Slam Retesz Nem reteszelő Fekete Műanyag | AB4FUW

BATTALION 1XPD8 Slam Latch Nem reteszelő fekete műanyag

Raktáron
Tétel: AB4FUW Modell: 1XPD8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSlam retesz
Mélység1-7 / 64 "
befejezFekete műanyag
Markolat1"
Magasság1.25 "
Retesz típusaÖblítse le a körhúzást
Zárás típusaNem zárható
AnyagMűanyag
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód3926305000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
BATTALION 1XPD9 Slam Retesz Nem reteszelő Elektropolírozott | AB4FUX 1 XPD9ElektropolírozottRozsdamentes acél€124.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XPD8 Slam Latch Nem reteszelő fekete műanyag
€64.29 /Mértékegység