Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XPC4 Lapátretesz kulcsos passzivált | AB4FUL

BATTALION 1XPC4 lapátretesz kulcsos passzivált

Raktáron
Tétel: AB4FUL Modell: 1XPC4

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€70.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapát retesz
Mélység1.25 "
befejezPasszivált
Markolat59 / 64 "
Magasság1.875 "
Retesz típusaNyomja meg a Bezárás gombot
Zárás típusaKulcsoltam egyaránt
AnyagRozsdamentes acél
Szerelő furat átmérője.4-1/4" x 3-1/4"
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8301406060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységbefejezMarkolatMagasságZárás típusaAnyagSzerelő furat átmérője.Ár
BATTALION 1XPB5 lapátzár reteszelő horganyzott | AB4FUC 1XPB54.75 "7 / 8 "Horganyzott7 / 8 "3.625 "Nem zárhatóAcél1-7/8" x 1-1/2"€51.50
BATTALION 1XPB7 Lapátretesz Kulcsos cink bevonatú | AB4FUE 1XPB74.75 "7 / 8 "Horganyzott7 / 8 "3.625 "KulcsosAcél1-7/8" x 1-1/2"€58.65
BATTALION 1XPB8 lapátzár kulcsos fekete por bevonattal | AB4FUF 1XPB84.75 "7 / 8 "Fekete porszórt7 / 8 "3.625 "KulcsosAcél1-7/8" x 1-1/2"€78.40
BATTALION 1XPB9 Lapátretesz reteszelő cink galvanizált AB4FUG 1XPB95.5 "7 / 8 "Horganyzott59 / 64 "3.625 "Nem zárhatóAcél4-1/4" x 3-1/4"€53.25
BATTALION 1XPC1 lapátzár nem reteszelt fekete por bevonattal | AB4FUH 1 XPC15.5 "2.5 "Fekete porszórt59 / 64 "4 21 / 64 "Nem zárhatóAcél4-1/4" x 3-1/4"€61.89
BATTALION 1XPC2 lapátzár kulcsos horganyzott | AB4FUJ 1 XPC25.5 "7 / 8 "Horganyzott59 / 64 "3.625 "Kulcsoltam egyarántAcél4-1/4" x 3-1/4"€64.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XPC4 lapátretesz kulcsos passzivált
€70.83 /Mértékegység