Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XMP7 Csúszócsavar Acél L 3 7/16 In | AB4FLL

BATTALION 1XMP7 tolócsavar acél L 3 7/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4FLL Modell: 1XMP7
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
€5.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszó csavar hornyokkal
Csavarfej átmérője9 / 32 "
Csavarhossz1.437 "
befejezcink
hardverNem számít
Magasság1 / 2 "
Lyukak levélenként4
Hossz3.437 "
AnyagCink alap és acél csavar
Dobásméret1-3 / 16 "
Szélesség1.031 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302416045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XMP7 tolócsavar acél L 3 7/16 hüvelyk
€5.42 /Mértékegység