Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1WBH1 Screw Eye Type Large Eye Steel - Pack Of 20 | AB3YVM

BATTALION 1WBH1 Screw Eye Type Large Eye Steel - Pack Of 20

Raktáron
Tétel: AB3YVM Modell: 1WBH1
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
€4.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros szem
Szem belül Dia.11 / 32 "
befejezcink
hardverNem számít
AnyagAcél
Teljes hossz1 1 / 16 "
Menet hossza25 / 64 "
típusNagy szem
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0248
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318130060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.Teljes hosszMenet hosszatípusSzélességÁr
BATTALION 1WBE7 csavarszem típusú kisszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YUW 1WBE73 / 16 "15 / 16 "25 / 64 "Kis szem25 / 64 "€2.37
BATTALION 1WBF1 csavarszem típusú kisszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YUY 1WBF15 / 32 "5 / 8 "15 / 64 "Kis szem5 / 16 "€1.91
BATTALION 1WBF4 csavarszem típusú kisszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YVA 1WBF45 / 32 "5 / 8 "17 / 64 "Kis szem1 / 4 "€2.12
BATTALION 1WBF9 csavarszem típusú kisszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YVC 1WBF95 / 8 "2 5 / 16 "55 / 64 "Kis szem1 7 / 64 "€11.91
BATTALION 1WBG2 csavarszem típusú nagyszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YVE 1WBG235 / 64 "1 15 / 16 "11 / 16 "Nagy szem15 / 16 "€11.75
BATTALION 1WBG4 csavarszem típusú nagyszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YVF 1WBG415 / 32 "1.5935 / 8 "Nagy szem51 / 64 "€5.83
BATTALION 1WBG6 csavarszem típusú nagyszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YVH 1WBG625 / 64 "1.5 "15 / 32 "Nagy szem21 / 32 "€8.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1WBH1 Screw Eye Type Large Eye Steel - Pack Of 20
€4.36 /Mértékegység