Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1WBF4 csavarszem típusú kisszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YVA

BATTALION 1WBF4 csavarszem típusú kisszemű acél – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3YVA Típus: 1WBF4
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
€2.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros szem
Szem belül Dia.5 / 32 "
befejezcink
hardverNem számít
AnyagAcél
Teljes hossz5 / 8 "
Menet hossza17 / 64 "
típusKis szem
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318130060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.Teljes hosszMenet hosszatípusSzélességÁr
BATTALION 1WBE7 csavarszem típusú kisszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YUW 1WBE73 / 16 "15 / 16 "25 / 64 "Kis szem25 / 64 "€2.37
BATTALION 1WBF1 csavarszem típusú kisszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YUY 1WBF15 / 32 "5 / 8 "15 / 64 "Kis szem5 / 16 "€1.91
BATTALION 1WBF9 csavarszem típusú kisszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YVC 1WBF95 / 8 "2 5 / 16 "55 / 64 "Kis szem1 7 / 64 "€11.91
BATTALION 1WBG2 csavarszem típusú nagyszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YVE 1WBG235 / 64 "1 15 / 16 "11 / 16 "Nagy szem15 / 16 "€11.75
BATTALION 1WBG4 csavarszem típusú nagyszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YVF 1WBG415 / 32 "1.5935 / 8 "Nagy szem51 / 64 "€5.83
BATTALION 1WBG6 csavarszem típusú nagyszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YVH 1WBG625 / 64 "1.5 "15 / 32 "Nagy szem21 / 32 "€8.40
BATTALION 1WBG8 csavarszem típusú nagyszemű acél - 20 db-os csomag | AB3YVK 1WBG825 / 64 "1.187 "25 / 64 "Nagy szem19 / 32 "€3.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1WBF4 csavarszem típusú kisszemű acél – 20 db-os csomag
€2.12 /Mértékegység