Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1VZV3 Ablakhordó csavar horganyzott | AB3YBP

BATTALION 1VZV3 Ablakhordó csavar horgany

Raktáron
Cikkszám: AB3YBP Modell: 1VZV3
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
€2.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblakcső csúszócsavar
Csavarfej átmérője5 / 16 "
Csavarhossz2"
befejezcink
hardverBeleértve
Magasság1 / 2 "
Lyukak levélenként6
Hossz2"
AnyagAcél
Művelet típusaCsak nem felszíni sztrájk
Dobásméret1 / 2 "
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8302416045
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1VZV3 Ablakhordó csavar horgany
€2.49 /Mértékegység