Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1VZV2 Kapaszkodó fogó Kihúzható rugó 4 Lb. | AB3YBN

BATTALION 1VZV2 Kapaszkodó Kihúzható rugó 4 Lb.

Raktáron
Tétel: AB3YBN Modell: 1VZV2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogd meg a fogást
Fogás hossza9 / 16 "
Fogásvetítés1-3 / 8 "
Fogás szélessége1.437 "
Záró típusTavasz
színekEzüst
befejezcink
hardverBeleértve
AnyagAcél
Szerelési típusfelületi
Megnyitó műveletHúzza ki
Húzóerő4 font
Sztrájkmagasság5 / 16 "
Sztrájk hossza1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302423065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSztrájkmagasságFogás hosszaFogás szélességeSztrájk hosszaZáró típusszínekbefejezhardverÁr
BATTALION 1VZV7 Kapaszkodó fogó Kihúzható rugó 4 Lb. | AB3YBT 1VZV73 / 8 "1.437 "1 3 / 32 "1 9 / 16 "TavaszEzüstcinkBeleértve€2.96
BATTALION 1VZW2 Grab Catch Kihúzható görgő | AB3YBW 1VZW215 / 16 "1.125 "3 / 4 "1.75 "Árnyékoló rolóAranySárgarézBeleértve€3.56
BATTALION 1VZW6 Grab Catch Kihúzható görgő | AB3YBY 1VZW61"1.125 "3 / 4 "2.25 "Árnyékoló rolóAranySárgarézBeleértve€7.79
BATTALION 1VZX1 Grab Catch Nyitható 4 db-os golyós csomag | AB3YCA 1VZX19 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "GolyóAranySárgarézBeleértve€4.36
BATTALION 1VZX5 Grab Catch Kihúzható labda | AB3YCC 1VZX51.375 "1.25 "3 / 4 "2.125 "LabdaEzüstkrómBeleértve€10.36
BATTALION 1VZX9 Grab Catch Kihúzható labda | AB3YCE 1VZX93 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "LabdaAranyTömör sárgarézBeleértve€9.99
BATTALION 1XMU1 Grab Catch Kihúzható rugó 3 Lb. | AB4FLW 1XMU129 / 64 "1 29 / 32 "1 7 / 64 "2 53 / 64 "TavaszFekete-Nem számít€42.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1VZV2 Kapaszkodó Kihúzható rugó 4 Lb.
€2.04 /Mértékegység