Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 122 X 70A.3 Húzólemez téglalap alakú markolat sárgaréz 3 x 12 hüvelyk | AC3CEW 2RGR1

BATTALION 122 x 70 A.3 húzólap téglalap markolat sárgaréz 3 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3CEW Modell: 122 X 70A.3Kereszthivatkozás: 2RGR1
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
€200.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtóhúzó lemez
befejezCsiszolt
Grip stílusNégyszögletes
A markolat vastagsága3 / 8 "
Hossz12 "
AnyagSárgaréz
FelszerelésFelületi rögzítőcsavarok
Vetítés0.05 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8302419015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagVetítésSzélességÁr
BATTALION BF107 X 70A.32D316 Húzólemez akadálymentesen Dull 316 3 x 12 | AC3CFA 2RGR7 BF107 X 70A.32D316Tompa 316-es típus12 "Rozsdamentes acél0.05 "3"€234.50
BATTALION 132 x 73B.3 Húzólemez ovális markolatú sárgaréz 3 1/2 x 15 hüvelyk | AC3CFD 2RGT3 132 x 73B.3Csiszolt15 "Sárgaréz0.125 "3.5 "€298.11
BATTALION 102 X 70B.3 Húzólemez kerek markolatú sárgaréz 3 1/2 x 15 | AC3CFL 2RGU3 102 X 70B.3Csiszolt15 "Sárgaréz0.05 "3.5 "€136.79
BATTALION BF107 X 70A.32BIO húzólemez akadálymentes antimikrobiális | AC3CFM 2RGU5 BF107 X 70A.32BIO304. típusú antimikrobiális szer15 "Rozsdamentes acél0.5 "3.5 "€174.35
BATTALION BF107 X 70B.3 Húzólemez akadálymentes sárgaréz 3 1/2 x 15 | AC3CFQ 2RGU8 BF107 X 70B.3Csiszolt15 "Sárgaréz0.125 "3.5 "€190.16
BATTALION 132 x 73C.3 Húzólemez ovális markolatú sárgaréz 4 x 16 hüvelyk | AC3CFU 2RGV2 132 x 73 C.3Csiszolt16 "Sárgaréz0.125 "4"€335.27
BATTALION 102 X 70C.32DBIO Húzólemez kerek fogantyúval antimikrobiális | AC3CFX 2RGV8 102 X 70C.32DBIO304. típusú antimikrobiális szer16 "Rozsdamentes acél0.05 "4"€127.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 122 x 70 A.3 húzólap téglalap markolat sárgaréz 3 x 12 hüvelyk
€200.17 /Mértékegység