Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN EFX 250.502.0000 WC csaptelep kihangosító akkumulátor | AG6ZPQ 49P083

SLOAN EFX 250.502.0000 WC csaptelep, kihangosító akkumulátor

Raktáron
Tétel: AG6ZPQ Típus: EFX 250.502.0000Kereszthivatkozás: 49P083
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
€1,394.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
erősítők0.05
TeljesítésUPC / IPC
Áramlási sebesség1.5 gpm
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésA WaterSense jóváhagyva
Fogantyú típusaÉrintésmentes
Lyukak száma1
Csere patronIgen
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő vezeték1 "hogy 6"
Érzékelő tartomány4 "hogy 5"
Kiöntő hossza6.5 "
Feszültség6.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.67
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8481809005

Termék részletek:

    • Almárka: BASYS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelő tartományerősítőktest anyagaKiöntő hosszaHőmérséklet EllenőrzésFeszültségÁramlási sebességFogantyú típusaÁr
SLOAN EFX350.000.0000 Cink öntött fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2KPW 23MF35 EFX350.000.00004 "hogy 5"2.00ACink Die Cast4"NEM6 VDC0.50 GPMEgyik sem€1,267.15
SLOAN EFX275.500.0000 Fürdőszoba csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD3TGH 23MF29 EFX275.500.00004 "hogy 5"2.00ACink Die Cast5 7 / 32 "IGEN6 VDC0.50 GPMEgyik sem€1,637.66
SLOAN EBF750-4 fürdőszobai mosogató csaptelep, króm, hattyúnyak, mozgásérzékelő aktiválás, 2.2 Gpm | CH6PBF 54YR10 EBF750-41 "hogy 14"2ASárgaréz4 1 / 2 "-1.5V DC2.2 gpm-€1,251.35
ajánlatkérés
SLOAN ETF700-4-P fürdőszobai mosogató csaptelep, hattyúnyak, mozgásérzékelő aktiválás, 2.2 Gpm, króm | CH6PDK 54YR11 ETF700-4-P1 "hogy 14"2ASárgaréz4 1 / 2 "-120V AC2.2 gpm-€1,229.30
ajánlatkérés
SLOAN EFX250.000.0000 szögletes egyenes fürdőszobai csaptelep, króm bevonat, 0.5 GPM áramlási sebesség, mozgásérzékelő | CH9PHE 23MF26 EFX250.000.0000--------€1,105.73
ajánlatkérés
SLOAN EFX200.000.0000 szögletes egyenes fürdőszobai csaptelep, króm bevonat, 0.5 GPM áramlási sebesség, mozgásérzékelő | CH9PHF 23MF21 EFX200.000.0000--------€1,203.54
ajánlatkérés
SLOAN EFX200.002.0000 szögletes egyenes fürdőszobai csaptelep, króm bevonat, 1.5 GPM áramlási sebesség, mozgásérzékelő | CH9PHG 23MF22 EFX200.002.0000--------€1,185.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN EFX 250.502.0000 WC csaptelep, kihangosító akkumulátor
€1,394.00 /Mértékegység