Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN EFX275.500.0000 Fürdőszoba csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD3TGH 23MF29

SLOAN EFX275.500.0000 fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa

Raktáron
Tétel: CD3TGH Modell: EFX275.500.0000Kereszthivatkozás: 23MF29
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
€1,637.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
ADA-kompatibilisIgen
erősítők2.00A
test anyagaCink Die Cast
csatlakozás3/8 "tömörítés
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Áramlás kimenet típusalamináris
Áramlási sebesség0.50 GPM
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésA WaterSense jóváhagyva
Fogantyú típusaEgyik sem
Magasság6 15 / 32 "
A furatközpont középre szerelése1"
Szerelési típusfelületi
Fogantyúk száma0
Lyukak száma1
ÁramforrásNapelemes és akkumulátoros
Csere patronIgen
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő tartomány4 "hogy 5"
AlakEgyenes
Kiöntő hossza5 7 / 32 "
Hőmérséklet EllenőrzésIGEN
Szelep típusaTömörítés
Feszültség6 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.683

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelő tartományerősítőktest anyagaKiöntő hosszaHőmérséklet EllenőrzésFeszültségÁramlási sebességFogantyú típusaÁr
SLOAN EFX 250.502.0000 WC csaptelep kihangosító akkumulátor | AG6ZPQ 49P083 EFX 250.502.00004 "hogy 5"0.05-6.5 "-6.751.5 gpmÉrintésmentes€1,394.00
SLOAN EFX350.000.0000 Cink öntött fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2KPW 23MF35 EFX350.000.00004 "hogy 5"2.00ACink Die Cast4"NEM6 VDC0.50 GPMEgyik sem€1,267.15
SLOAN EBF750-4 fürdőszobai mosogató csaptelep, króm, hattyúnyak, mozgásérzékelő aktiválás, 2.2 Gpm | CH6PBF 54YR10 EBF750-41 "hogy 14"2ASárgaréz4 1 / 2 "-1.5V DC2.2 gpm-€1,251.35
ajánlatkérés
SLOAN ETF700-4-P fürdőszobai mosogató csaptelep, hattyúnyak, mozgásérzékelő aktiválás, 2.2 Gpm, króm | CH6PDK 54YR11 ETF700-4-P1 "hogy 14"2ASárgaréz4 1 / 2 "-120V AC2.2 gpm-€1,229.30
ajánlatkérés
SLOAN EFX250.000.0000 szögletes egyenes fürdőszobai csaptelep, króm bevonat, 0.5 GPM áramlási sebesség, mozgásérzékelő | CH9PHE 23MF26 EFX250.000.0000--------€1,105.73
ajánlatkérés
SLOAN EFX200.000.0000 szögletes egyenes fürdőszobai csaptelep, króm bevonat, 0.5 GPM áramlási sebesség, mozgásérzékelő | CH9PHF 23MF21 EFX200.000.0000--------€1,203.54
ajánlatkérés
SLOAN EFX200.002.0000 szögletes egyenes fürdőszobai csaptelep, króm bevonat, 1.5 GPM áramlási sebesség, mozgásérzékelő | CH9PHG 23MF22 EFX200.002.0000--------€1,185.41
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN EFX275.500.0000 fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa
€1,637.66 /Mértékegység