Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BASCO GMCP200 Capseal 2 hüvelykes polietilén Pk 10 | AF7MKV 21YK82

BASCO GMCP200 Capseal 2 hüvelykes polietilén Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7MKV Modell: GMCP200Kereszthivatkozás: 21YK82

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCapseal
test anyagapolietilén
színekfehér
Építéspolietilén
Átmérő2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3923500000

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BASCO GGCS200 Capseal 2 hüvelykes polietilén Pk 10 | AF7MKU 21YK81 GGCS200€25.88
BASCO GDRP200W Capseal hatlapfejű 2 hüvelykes Poly Pk 10 | AF7MKY 21YK85 GDRP200W€12.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO GMCP200 Capseal 2 hüvelykes polietilén Pk 10
€26.60 /Mértékegység