BASCO DG55 dobfűtő cseppvédő 30-3/4 hüvelykes | AF7MMN 21YL36

BASCO DG55 dobfűtő cseppvédő 30-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7MMN Modell: DG55Kereszthivatkozás: 21YL36

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€721.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfűtő cseppvédő
test anyagaAluminizált acél
színekSzürke
ÉpítésAluminizált acél
Átmérő30.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)7.3
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8516100080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO DG55 dobfűtő cseppvédő 30-3/4 hüvelyk
€721.16 /Mértékegység