Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS RC200-100 policsökkentő tengelykapcsoló, 2 x 1 hüvelyk méretű | AB2KGT 1MKD6

BANJO FITTINGS RC200-100 policsökkentő csatlakozó, 2 x 1 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AB2KGT Modell: RC200-100Kereszthivatkozás: 1MKD6
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
€25.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Csőméret2 "x 1"
menetrend80
Méret2 x 1 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMéretÁr
BANJO FITTINGS RC100-075 szűkítő tengelykapcsoló, 1 x 3/4 hüvelyk, polipropilén | AB2KGP 1MKD3 RC100-0751 "x 3/4"1 x 3/4 "€16.14
BANJO FITTINGS RC150-100 policsökkentő tengelykapcsoló, 1-1/2 X 1 hüvelykes méret | AB2KGQ 1MKD4 RC150-1001-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "€26.98
BANJO FITTINGS RC150-125 policsökkentő tengelykapcsoló, 1-1/2 X 1-1/4 hüvelykes méret | AB2KGR 1MKD5 RC150-1251-1/2" x 1-1/4"1-1/2 x 1/4"€26.98
BANJO FITTINGS RC200-125 policsökkentő tengelykapcsoló, 2 x 1-1/4 hüvelykes méret | AB2KGU 1MKD7 RC200-1252 "x 1-1 / 4"2 x 1-1 / 4 "€28.65
BANJO FITTINGS RC200-150 policsökkentő tengelykapcsoló, 2 x 1-1/2 hüvelykes méret | AB2KGV 1MKD8 RC200-1502 "x 1-1 / 2"2 x 1-1 / 2 "€25.91
BANJO FITTINGS RC300-200 szűkítő tengelykapcsoló, 3 x 2 hüvelykes méret | AB2KGW 1MKD9 RC300-2003 "x 2"3 x 2 "€84.07
BANJO FITTINGS RC200-050 policsökkentő tengelykapcsoló, 2 x 1/2 hüvelykes méret | BW8QMT RC200-0502 "x 1/2"2 x1 / 2 "€26.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS RC200-100 policsökkentő csatlakozó, 2 x 1 hüvelyk méretű
€25.76 /Mértékegység