Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS M100CR karimás kereszt, 1 hüvelykes méret | BW8WBQ

BANJO FITTINGS M100CR karimás kereszt, 1 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: BW8WBQ Típus: M100CR
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
€36.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
Max. Üzemi nyomás300 psi
Csőméret1"
StílusKereszt
típusSzerelvények

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásCsőméretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 Inch Fpt, 150 Psi Fekete | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--€47.17
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 Inch Fpt 150 Psi Fekete | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--€47.06
BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 Inch Fpt 150 Psi Fekete | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--€47.06
BANJO FITTINGS CR125 Cross 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Fekete | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--€69.48
BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 hüvelykes Fpt 150 Psi Fekete | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--€69.48
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 Inch Fpt 150 Psi Fekete | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--€74.90
BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 Inch Fnpt Fekete | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS M100CR karimás kereszt, 1 hüvelykes méret
€36.84 /Mértékegység