Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS LS050-40 Y szűrő, 1/2 x 1/2 hüvelykes, 40 mesh, rozsdamentes acél szita | AC8TZP 3DTZ3

BANJO FITTINGS LS050-40 Y szűrő, 1/2 x 1/2 hüvelykes, 40 mesh, rozsdamentes acél képernyő

Raktáron
Tétel: AC8TZP Modell: LS050-40Kereszthivatkozás: 3DTZ3
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
€57.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
csatlakozásFNPT
Magasság6"
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás225 psi
Maximális nyomás150 psi
Hálós méret40
Képernyő316 Stainless Steel
Képernyő méret40 háló
SealEPDM
Méret1/2 x 1/2 "
Menet típusaNői NPT
Szélesség4.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHálós méretKépernyő méretÁr
BANJO FITTINGS LS050-20 Y szűrő, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 20 mesh, rozsdamentes acél szita | AC8TZN 3DTZ2 LS050-202020 háló€48.64
BANJO FITTINGS LS050-80 Y szűrő, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 80 háló, rozsdamentes acél szita | AC8TZQ 3DTZ4 LS050-808080 háló€60.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS LS050-40 Y szűrő, 1/2 x 1/2 hüvelykes, 40 mesh, rozsdamentes acél képernyő
€57.93 /Mértékegység