Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS EL300-90 Könyök 90 fok 3 hüvelyk Fpt 150 Psi Fekete | AB2KEF 1MJZ2

BANJO FITTINGS EL300-90 könyök 90 fok 3 hüvelyk Fpt 150 Psi fekete

Raktáron
Tétel: AB2KEF Modell: EL300-90Kereszthivatkozás: 1MJZ2
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
€120.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök 90 fok
Szög90 diploma
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Maximális nyomás150 psi
Csőméret3"
menetrend80
Méret3"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Menet típusaNPT menet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5445
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMéretÁr
BANJO FITTINGS EL038-90 Poly Pipe könyök, 90 fokos, 3/8 hüvelykes méret | AB2KDY 1MJY4 EL038-90FNPT x FNPT3 / 8 "3 / 8 "€10.91
BANJO FITTINGS EL050-90 Poly Pipe 90 fokos könyök, 1/2 hüvelykes méret | AB2KDZ 1MJY5 EL050-90FNPT x FNPT1 / 2 "1 / 2 "€10.07
BANJO FITTINGS EL075-90 Poly Pipe könyök, 90 fokos, 3/4 hüvelykes méret | AB2KEA 1MJY6 EL075-90FNPT x FNPT3 / 4 "3 / 4 "€9.86
BANJO FITTINGS EL100-90 Könyök 90 fok 1 hüvelyk Fpt 150 Psi Fekete | AB2KEB 1MJY7 EL100-90FNPT x FNPT1"1"€11.42
BANJO FITTINGS EL125-90 Poly Pipe 90 fokos könyök, 1-1/4 hüvelykes méret | AB2KEC 1MJY8 EL125-90FNPT x FNPT1.25 "1 / 4 "€15.31
BANJO FITTINGS EL150-90 Poly Pipe 90 fokos könyök, 1-1/2 hüvelykes méret | AB2KED 1MJY9 EL150-90FNPT x FNPT1.5 "1 1 / 2 "€23.74
BANJO FITTINGS EL200-90 Könyök 90 fok 2 hüvelyk Fpt 150 Psi Fekete | AB2KEE 1MJZ1 EL200-90FNPT x FNPT2"2"€25.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS EL300-90 könyök 90 fok 3 hüvelyk Fpt 150 Psi fekete
€120.36 /Mértékegység