STARRETT 733XFLZ-5 elektronikus mikrométer 4-5 hüvelyk 0.00005 felbontás | AE6MKQ 5TZX6 / 64244

STARRETT 733XFLZ-5 elektronikus mikrométer, 4-5 hüvelyk, 0.00005 felbontás

Tétel: AE6MKQ Modell: 733XFLZ-5Kereszthivatkozás: 5TZX6 / 64244

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális mikrométer
ÜllőLakás
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaZáró anya
Választék4-5"/100-125 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetIgen
OrsóLakás
GyűszűSúrlódás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód9017304000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
STARRETT 733XFL-1 W/SLC elektronikus mikrométer SLC Spc 1 In | AC8VEG 3DZR4 / 66905 733XFL-1 W / SLC0-1"/0-25 mm-
ajánlatkérés
STARRETT 733XFLZ-2 elektronikus mikrométer 1-2 hüvelykes 0.00005 felbontás | AE6MKM 5TZX3 / 64241 733XFLZ-21-2"/25.4-50.8 mm-
ajánlatkérés
STARRETT 733XFLZ-3 elektronikus mikrométer 2-3 hüvelykes 0.00005 felbontás | AE6MKN 5TZX4 / 64242 733XFLZ-32-3"/50-75 mm-
ajánlatkérés
STARRETT 733XFLZ-4 elektronikus mikrométer 3-4 hüvelyk 0.00005 felbontás | AE6MKP 5TZX5 / 64243 733XFLZ-43-4"/75-100 mm-
ajánlatkérés
STARRETT 733XFLZ-6 elektronikus mikrométer 5-6 hüvelyk 0.00005 felbontás | AE6MKR 5TZX7 / 64245 733XFLZ-65-6"/125-150 mm-
ajánlatkérés
STARRETT 733.1XFLZ-2 digitális külső mikrométer, 0.0001 hüvelyk/0.001 mm felbontás | CN2QPZ 733XFLZ-2 / 5TZX3 733.1XFLZ-2-€678.60
STARRETT 733.1XFLZ-3 digitális külső mikrométer, 2-3 hüvelyk/50.8-76 mm Tartomány | CN2QQA 733XFLZ-3 / 5TZX4 733.1XFLZ-3-€839.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 733XFLZ-5 elektronikus mikrométer, 4-5 hüvelyk, 0.00005 felbontás