BANJO FITTINGS 200PIHA Cast Iron Pump Only Without Hydraulic Motor, 2 Inch Size

Raktáron
Tétel: BX2AYE Modell: 200PIHA

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,049.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor hajtott centrifugális szivattyú
Kapacitás Max.10 gallon
Kapacitás Min.6 gallon
HP12
AnyagÖntöttvas
Maximális nyomás2000 psi
Min. nyomás500 psi
Méret2"
StílusHidraulikus pumpa
típusÖntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMotor márkaGPM víz @ 70 Ft. a fejeMax. FejTömítés anyagaMéretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS 200P-3 Poly/Epdm szivattyú X 3.5 LE motor, 2 hüvelykes méret | AE7VCN 6ANP1 200P-3polipropilénBriggs & Stratton135120 Ft.EPDM2"-Mezőgazdasági€857.22
BANJO FITTINGS 200PH-5 Poly/Epdm szivattyú X 5.5 LE motor, 2 hüvelykes méret | AE7VCP 6ANP2 200ph-5polipropilénHonda135120 Ft.EPDM2"-Mezőgazdasági€1,590.42
BANJO FITTINGS 200PI-3 öntöttvas szivattyú 3.5 LE motorral, 2 hüvelykes méret | AE7VCR 6ANP4 200PI-3ÖntöttvasBriggs & Stratton47100 Ft.Viton2"-Mezőgazdasági€1,255.06
BANJO FITTINGS 200PIH-5 öntöttvas szivattyú 5.5 LE motorral, 2 hüvelykes méret | AE7VCT 6ANP5 200PIH-5ÖntöttvasHonda47100 Ft.Viton2"-Mezőgazdasági€2,107.26
BANJO FITTINGS 200PI6PRO öntöttvas szivattyú 6.5 LE motorral, 2 hüvelykes méret | AE7VCU 6ANP6 200PI6PROÖntöttvasBriggs & Stratton47100 Ft.Viton2"-Mezőgazdasági€1,333.99
BANJO FITTINGS 150PO szivattyú, tengelyméret 1-1/2 hüvelyk, polipropilén | BW9WEX 150POpolipropilén----1 1/2 kg.Csak szivattyúPolipropilén szivattyúk€404.15
BANJO FITTINGS 200PO szivattyú, 3 lapátos járókerékkel, 2 hüvelykes, polipropilén | BW9WEY 200POpolipropilén----2"Csak szivattyúPolipropilén szivattyúk€432.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 200PIHA Cast Iron Pump Only Without Hydraulic Motor, 2 Inch Size
€1,049.23 /Mértékegység