Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS 150E Adapter 1-1/2 hüvelykes 125 Psi Polipropilén | AA9KNM 1DPL9

BANJO FITTINGS 150E adapter 1-1/2 hüvelykes 125 Psi polipropilén

Raktáron
Tétel: AA9KNM Modell: 150EKereszthivatkozás: 1DPL9
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
€11.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
Kapcsolat típusaFérfi adapter x tömlőszár
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaE
TömítőanyagEPDM
Tömlő mérete1.5 "
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás200 psi
Méret1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásKapcsolat típusaCsatoló méreteMax. NyomásMéretCsatolás típusaTömítőanyagÁr
BANJO FITTINGS 050E tömlőszár és hornyos idom, 1/2 hüvelykes apa adapter | AA9KMG 1DPH8 050E300 psiFérfi adapter x tömlőszár3 / 4 "-3 / 4 "EEPDM€10.64
BANJO FITTINGS 100E adapter, 1 hüvelykes 125 Psi polipropilén | AA9KMW 1DPK3 100E300 psiFérfi adapter x tömlőszár1"125 psi1"EEPDM€10.73
BANJO FITTINGS 125E Adapter, 1 x 1-1/4 hüvelyk, 125 Psi Polipropilén | AA9KND 1DPL1 125E300 psiFérfi adapter x tömlőszár1"125 psi1"EEPDM€12.04
BANJO FITTINGS 200E adapter 2 hüvelykes 125 Psi polipropilén | AA9KNY 1DPP1 200E200 psiFérfi adapter x tömlőszár2"125 psi2"EEPDM€13.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 150E adapter 1-1/2 hüvelykes 125 Psi polipropilén
€11.23 /Mértékegység