Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS 150D90 Csatoló 1-1/2 hüvelykes 125 Psi polipropilén | AA9KNL 1DPL8

BANJO FITTINGS 150D90 csatlakozó 1-1/2 hüvelykes 125 Psi polipropilén

Raktáron
Tétel: AA9KNL Modell: 150D90Kereszthivatkozás: 1DPL8
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
€36.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Szög90 diploma
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x FNPT
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusa90 fok
TömítőanyagEPDM
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Maximális nyomás125 psi
Csőméret1.5 "
Méret1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásA tengelykapcsoló leírásaTételAnyagMax. Üzemi nyomásMéretStílusÁr
BANJO FITTINGS GHMT075B csatoló, 3/4 hüvelykes X 3/4 hüvelykes Ghmt | AC8TUL 3DTH2 GHMT075BMGHT x 3/4 "bütykös kar nőiFérfi nőKapcsolókészülékpolipropilén300 psi3/4 x 3/4 "-€22.26
BANJO FITTINGS GHFT075D csatoló, 3/4 hüvelykes X 3/4 hüvelykes Ghft | AC8TUM 3DTH3 GHFT075DFGHT x 3/4 "bütykös kar nőiDupla NőKapcsolókészülékpolipropilén300 psi3/4 x 3/4 "-€25.65
BANJO FITTINGS GGHMT075B csatlakozó, 3/4 hüvelykes csatlakozó x 3/4 hüvelykes kerti tömlő apa menet | BW8PNG GGHMT075B--Kapcsolókészülék----€13.80
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS 150C90 csatlakozó csatlakozó 90 fok, tömlőszár, méret 1-1/2 hüvelyk, polipropilén | BW8XGX 150C90--KapcsolókészülékRozsdamentes acél225 psi1 1 / 2 "polipropilén€36.99
BANJO FITTINGS 200BFD csatoló, 2 hüvelykes csatoló x 2 MPT | BW8XLX 200 BFD--Kapcsolókészülék----€27.66
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS 200C90 bütykös és hornyos csatlakozó, 2 hüvelykes méretű, 2 hüvelykes tömlőszerelvény, 4 37/64 hüvelykes hosszúság, EPDM | BW8XPR 34K394 200C90--Tengelykapcsolópolipropilén225 psi2"polipropilén€41.21
BANJO FITTINGS 150BFD csatlakozó, 1 1/2 x 1 1/2 MNPT | BW8ZNY 150 BFD--Kapcsolókészülék----€35.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 150D90 csatlakozó 1-1/2 hüvelykes 125 Psi polipropilén
€36.99 /Mértékegység