Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS 075E Apa adapter 3/4 hüvelykes X 3/4 hüvelykes tömlőszár | AA9KMM 1DPJ4

BANJO FITTINGS 075E apa adapter 3/4 hüvelykes X 3/4 hüvelykes tömlőszár

Raktáron
Tétel: AA9KMM Modell: 075EKereszthivatkozás: 1DPJ4
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
€10.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
Kapcsolat típusaFérfi adapter x tömlőszár
Csatoló mérete3 / 4 "
Csatolás típusaE
TömítőanyagEPDM
Tömlő mérete3 / 4 "
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Maximális nyomás125 psi
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásKapcsolat típusaCsatoló méreteCsőméretMéretStílusMenet típusaÁr
BANJO FITTINGS 075F apa adapter 3/4 hüvelykes X 3/4 hüvelykes apa menetes | AA9KMN 1DPJ5 075F300 psiFérfi adapter x MNPT3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "--€9.72
BANJO FITTINGS 300A adapter 3 hüvelykes 75 Psi dugós adapter x Fnpt | AB2KBW 1MJT1 300A100 psiFérfi adapter x FNPT3"3"3"--€26.90
BANJO FITTINGS 300E Adapter 3 hüvelykes 75 Psi polipropilén | AB2KCB 1MJT6 300E150 psiFérfi adapter x tömlőszár3"-3"--€38.77
BANJO FITTINGS 300F adapter 3 hüvelykes 75 Psi apa adapter x Mnpt | AB2KCC 1MJT7 300F100 psiFérfi adapter x MNPT3"3"3"--€34.32
BANJO FITTINGS 400A apa adapter 4 hüvelykes x 4 hüvelykes anya menetes | AB2KCF 1MJU1 400A-Férfi adapter x FNPT4"4"4mm--€45.91
BANJO FITTINGS 400E apa adapter 4 hüvelykes X 4 hüvelykes tömlőszár | AB2KCL 1MJU6 400E50 psiFérfi adapter x tömlőszár4"-4mm--€45.91
BANJO FITTINGS 400F apa adapter 4 hüvelykes X 4 hüvelykes apa menetes | AB2KCM 1MJU7 400F75 psiFérfi adapter x MNPT4"4"4mm--€41.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 075E apa adapter 3/4 hüvelykes X 3/4 hüvelykes tömlőszár
€10.18 /Mértékegység