BALLYMORE TT9-13F tartály tetejű emelő 5 láb 155 hüvelyk | AF4AKZ 8N969

BALLYMORE TT9-13F tartály tetejű emelő 5 láb L 155 In.H

Tétel: AF4AKZ Modell: TT9-13FKereszthivatkozás: 8N969
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€13,000.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartályemelő
Működtetés típusaReteszelő görgők
Alapmélység60 "
Alsó szélesség28 "
színekSzürke
befejezSzürke zománcfesték
Korlát magassága42 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság155 "
Hossz5 láb.
Terhelhetőség300 font
AnyagAcél
Lépések száma9
Teljes magasság155 "
Platform mélysége48 "
Platform szélesség24 "
Mélység3"
Lépés szélessége24 "
Támogatott / nem támogatottNem támogatott
FutófelületFogazott
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 686.25
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)320.04
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételTeljes magasságMélységÁr
BALLYMORE TT-913 tartály teteje, személyi emelő, 300 lb teherbírás | AD9QJE 4UDL6 TT-913Zománc festékTartály felső személyzetemelő154–206 ”4.75 "€13,047.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE TT9-13F tartály tetejű emelő 5 láb L 155 In.H
€13,000.12 /Mértékegység