BALLYMORE TT-913 tartály teteje, személyi emelő, 300 lb teherbírás | AD9QJE 4UDL6

BALLYMORE TT-913 tartály teteje, személyi emelő, 300 lb teherfedél

Tétel: AD9QJE Típus: TT-913Kereszthivatkozás: 4UDL6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€15,787.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály felső személyzetemelő
Működtetés típusaReteszelő görgők
Alapmélység60 "
Alap hossza60 "
Alapszélesség28 "
Alsó szélesség28 "
Caster Dia.8"
Görgők(2) Forgatható, (2) Merev
színekSzürke
hajtásPush-Around
Hosszabbított65 "
befejezZománc festék
Korlát magassága42 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség300 font
AnyagAcél
Lépések száma9
Teljes magasság154–206 ”
Teljes hossz108 "
Teljes szélesség28 "
Platform mélysége48 "
A platform magassága9 '4 "- 13' 8"
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézi hidraulikai szivattyú
Behúzott hossz60 "
Mélység4.75 "
Lépés szélessége24 "
Tárolt magasság154 "
Támogatott / nem támogatottNem támogatott
FutófelületFogazott
Munka magassága15-1 / 3-tól 19-2 / 3 ft-ig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 686.25
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)320.04
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiterjesztett szélesség (69 ")
    • A jármű össztömege (1525 font)
    • Távolság (8 ")
    • Kihúzható lábnyom L (60 ")
    • Kihúzható lábnyom W (69 ")
    • Behúzott szélesség (69 ")

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételTeljes magasságMélységÁr
BALLYMORE TT9-13F tartály tetejű emelő 5 láb 155 hüvelyk | AF4AKZ 8N969 TT9-13FSzürke zománcfestékTartályemelő155 "3"€10,743.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE TT-913 tartály teteje, személyi emelő, 300 lb teherfedél
€15,787.95 /Mértékegység