BALDWIN SZŰRŐK V852-O Olajszűrő Sock/by-pass/vac-cel | AE2TZT 4ZJW6

BALDWIN FILTERS V852-O olajszűrő Sock/by-pass/vac-cel

Raktáron
Tétel: AE2TZT Modell: V852-OKereszthivatkozás: 4ZJW6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€61.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag-szűrő elem
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság8"
Belül Dia.1-1 / 16 "
Hossz8"
Dia kívül.4.125 "
Szélesség4.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)44.7
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: By-Pass, Vac-Cel

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK V1542C Teljes átfolyású olajszűrő Sock/vac-cel | AC3FWB 2TCN4 V1542C15.5 "-Kenőanyag-szűrő elem15.5 "3.75 "3.75 "€75.26
BALDWIN SZŰRŐK VT842-O Olajszűrő, Vac-Cel, teljes átfolyású, 7-3/4" hosszúság | AE2TCF 4ZGL2 VT842-O7.75 "1-1 / 16 "Kenőanyag-szűrő elem7.75 "3.125 "3.12 "€40.92
BALDWIN SZŰRŐK V738-O Kenőszűrő Zokni/teljes átfolyású Kétfokozatú/váccel | AE2TMK 4ZHK7 V738-O7.187 "19/32" and 1-1/16"Kenőanyag-szűrő elem7.187 "3.625 "3.62 "€34.09
BALDWIN SZŰRŐK CU406 Olajszűrő Sock/by-pass | AE2TUH 4ZJA6 CU4065.5 "9/16" and 1-13/16"Kenőanyag-szűrő5.5 "4.125 "4.12 "€51.49
BALDWIN SZŰRŐK V1656-O kenőszűrő zokni / teljes átáramlás Dl / vákuumszellemmel | AE2VYQ 4ZPL6 V1656-O16 "1-1 / 16 "Kenőanyag-szűrő elem16 "4.5 "4.5 "€52.22
BALDWIN SZŰRŐK DF408 Olajszűrő Sock/by-pass | AE2WMQ 4ZRV9 DF40810 "7/8" and 1-9/16"Kenőanyag-szűrő10 "5.75 "5.75 "€96.99
BALDWIN FILTERS C133-W olajszűrő zokni / teljes áramlású AE2WUR 4ZTE4 C133-W31 "1-1 / 16 "Kenőanyag-szűrő31 "4.375 "4.38 "€96.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS V852-O olajszűrő Sock/by-pass/vac-cel
€61.40 /Mértékegység