BALDWIN SZŰRŐK V1044-O Kenőszűrő Zokni/teljes átfolyású Kétfokozatú/vac-cl | AE2UUB 4ZLE1

BALDWIN FILTERS V1044-O kenőszűrő zokni/teljes átfolyású, kétfokozatú/vac-cl

Raktáron
Tétel: AE2UUB Modell: V1044-OKereszthivatkozás: 4ZLE1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€58.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLube Sock
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság9.75 "
Belül Dia.1.25 "
Hossz9.75 "
Dia kívül.4.125 "
Szélesség4.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)44.7
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vac-Cel, teljes áramlású, kétfokozatú

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK V1874T Teljes áramlású olajszűrő zokni / vac-cel | AC2XDH 2NUL6 V1874T17 "2.75 "17 "6.5 "6.5 "€88.12
BALDWIN SZŰRŐK V1645C Teljes átfolyású olajszűrő Sock/vac-cel | AC2XEN 2NUR9 V1645C16 "1-1 / 16 "16 "4.25 "4.25 "€95.13
BALDWIN SZŰRŐK V1656T Teljes átfolyású olajszűrő Sock/kettős | AC2XHW 2NVD7 V1656T16 "1-1 / 16 "16 "4.5 "4.5 "€71.66
BALDWIN SZŰRŐK V1240-C Olajszűrő Sock/by-pass/vac-cel | AE2VNR 4ZNP4 V1240-C12 "1-1 / 16 "12 "4.125 "4.12 "€99.73
BALDWIN SZŰRŐK V429-FF Kenőszűrő Sock / Fast-flow Kétfokozatú / Vac-cel | AE2XQE 4ZVR1 V429-FF29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "€90.62
BALDWIN SZŰRŐK V429-B Olajszűrő Sock/vac-cel | AE2XUA 4ZWA7 V429-B29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "€128.36
BALDWIN SZŰRŐK V7129-C Olajszűrő Zokni/pamut/szizál | AE2XVY 4ZWH3 V7129-C31.25 "1.156 "31.25 "4.375 "4.38 "€206.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS V1044-O kenőszűrő zokni/teljes átfolyású, kétfokozatú/vac-cl
€58.36 /Mértékegység