Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PT9268 Hidraulika szűrőelem | AE2VZP 4ZPR4

BALDWIN FILTERS PT9268 hidraulika szűrőelem

Raktáron
Tétel: AE2VZP Modell: PT9268Kereszthivatkozás: 4ZPR4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€622.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elem
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság7.625 "
Belül Dia.1-27 / 32 "
Hossz7.625 "
Dia kívül.3-23 / 32 "
Szélesség3 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8421290065
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK PT9423 Hidraulikus elem | AA3TDP 11U567 PT9423Spin-On4.031 "5 / 8 "Hidraulikus elem4.031 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "€126.59
BALDWIN SZŰRŐK PT9434 Hidraulika szűrőelem 7 3/8 H In | AA6RLX 14R256 PT9434Spin-On7.375 "1.187 "Hidraulikus elem7.375 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "€189.03
BALDWIN SZŰRŐK PT9435-MPG Hidraulika szűrő Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGSpin-On4.5 "29 / 32 "Hidraulikus elem4 15 / 32 "2-3 / 32 "3"€132.52
BALDWIN SZŰRŐK PT83 hidraulikus szűrőelem | AC2LDB 2KYN1 PT83Spin-On11 "3-11 / 32 "Hidraulikus elem11 "5-1 / 16 "5 1 / 16 "€51.23
BALDWIN SZŰRŐK PT98-10 hidraulikus szűrőelem, 45 mikronos, kerek | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10Spin-On9"3-15 / 16 "Hidraulikus elem9"6-25 / 32 "6 25 / 32 "€45.64
BALDWIN SZŰRŐK PT707-HD10 hidraulikus szűrőelem | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10Spin-On9 9 / 32 "1.593Hidraulikus elem9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€35.51
BALDWIN SZŰRŐK PT483 Hidraulikus szűrőelem | AC2LQH 2KZZ4 PT483Spin-On17 23 / 32 "4-11 / 32 "Hidraulikus elem17 23 / 32 "5-29 / 32 "5 29 / 32 "€109.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9268 hidraulika szűrőelem
€622.67 /Mértékegység