Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PT151 Olajszűrő elem/teljes átfolyású | AE2TKF 4ZHE1

BALDWIN FILTERS PT151 olajszűrő elem/teljes átfolyású

Raktáron
Tétel: AE2TKF Modell: PT151Kereszthivatkozás: 4ZHE1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag-szűrő elem
SzűrőtervezésCsak elem
Magasság4 13 / 32 "
Belül Dia.9 / 16 "
Hossz4 13 / 32 "
Dia kívül.3-23 / 32 "
Szélesség3 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Teljes áramlás

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK P7489 Olajszűrő elem 4 3/16 H In | AA6PWG 14M076 P7489Csak elem4.187 "5/16 "és 13/16"Kenőanyag-szűrő elem4.187 "2.25 "2.25 "€20.28
BALDWIN SZŰRŐK P7488 Olajszűrő elem 4 1/32 H In | AA6PWH 14M077 P7488Csak elem4.031 "1-11 / 16 "Kenőanyag-szűrő elem4.031 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€26.70
BALDWIN SZŰRŐK P7490 Olajszűrő elem | AB6RYL 22D122 P7490Csak elem2 1 / 5 "17 / 32 "Kenőanyag-szűrő elem2.187 "1-23 / 32 "2 3 / 5 "€28.23
BALDWIN FILTERS PT670 Kenő/hidraulikus szűrőelem/teljes átfolyású | AC2KXB 2KXV4 PT670Spin-On9 9 / 32 "1.593Kenőanyag-szűrő elem9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€24.39
BALDWIN SZŰRŐK P7235 Olajszűrő elem | AC2KXJ 2KXW2 P7235Csak elem6 11 / 16 "3/8" and 1-9/16"Kenőanyag-szűrő elem6 11 / 16 "3.25 "3.25 "€60.37
BALDWIN SZŰRŐK BC110 By-pass olajszűrő elem/centrifugális | AC2KYH 2KXY6 BC110Csak elem4.5 "9/16 "és 5/8"Centrifugális kenőelem4.5 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "€48.87
BALDWIN SZŰRŐK P20-HD Teljes átfolyású olajszűrő elem | AC2KYU 2KXZ7 P20-HDCsak elem9 1 / 16 "1.5 "Kenőanyag-szűrő elem9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€28.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PT151 olajszűrő elem/teljes átfolyású
€44.14 /Mértékegység