Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PT138-25 Hidraulikus elem/pwr Strng/brke | AE2TNA 4ZHN5

BALDWIN FILTERS PT138-25 Hidraulika elem/pwr Strng/brke

Raktáron
Tétel: AE2TNA Modell: PT138-25Kereszthivatkozás: 4ZHN5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika/szervokormány/fékszűrő elem
Magasság6 1 / 16 "
Belül Dia.1-1 / 16 "
Hossz6 1 / 16 "
Dia kívül.3-15 / 16 "
Szélesség3 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421290065
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PT138-25 Hidraulika elem/pwr Strng/brke
€55.35 /Mértékegység