BALDWIN SZŰRŐK PF7618 Üzemanyagszűrő elem | AE2VGH 4ZMU5

BALDWIN FILTERS PF7618 üzemanyagszűrő elem

Raktáron
Tétel: AE2VGH Típus: PF7618Kereszthivatkozás: 4ZMU5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€84.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag / víz elválasztó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság8 9 / 32 "
Belül Dia.19/32" and 2-1/32"
Hossz8 9 / 32 "
Dia kívül.4-11 / 32 "
Szélesség4 11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF788 Üzemanyagszűrő bepörgethető / másodlagos | AC2KWK 2KXT7 BF7884 27 / 32 "-4 27 / 32 "3.031 "3.031 "€26.21
BALDWIN SZŰRŐK BF979 Üzemanyagszűrő bepörgethető / elsődleges | AC2LCR 2KYL1 BF9798 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.68
BALDWIN FILTERS PF935 Üzemanyagszűrő elem / elsődleges | AC2LDJ 2KYN8 PF9353"13 / 32 "3"2.25 "2.25 "€16.86
BALDWIN SZŰRŐK BF784 Üzemanyagszűrő bepörgethető / elsődleges | AC2LGW 2KZA1 BF7849.5 "-9.5 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€58.90
BALDWIN SZŰRŐK BF992 Üzemanyagszűrő bepörgethető / másodlagos | AC2LHU 2KZC6 BF9925.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€31.00
BALDWIN SZŰRŐK BF1201 Üzemanyagszűrő elem / elválasztó | AC2LJG 2KZD9 BF12015 15 / 32 "3 / 4 "5 15 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€54.47
BALDWIN FILTERS BF798 Üzemanyagszűrő centrifugálás | AC2LKD 2KZG2 BF7986.593-6.5933-11 / 16 "3 11 / 16 "€41.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7618 üzemanyagszűrő elem
€84.69 /Mértékegység