BALDWIN FILTERS LL2456 Air Filter Element/long Life/outer | AE2GEF 4XEC2

BALDWIN FILTERS LL2456 légszűrő elem/hosszú élettartam/külső

Raktáron
Tétel: AE2GEF Modell: LL2456Kereszthivatkozás: 4XEC2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€328.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő elem
Légszűrő kialakításaCsak elem
Magasság24 17 / 32 "
Hossz24 17 / 32 "
Dia kívül.12-11/16", Boot 12-25/32"
Szélesség12 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Hajó magassága (cm)63.75
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód8421310000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Külső légszűrő elem

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK LL1667-FN levegőszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVP 2NTK9 LL1667-FN11.5 "11.5 "5.187 "5.187 "€65.81
BALDWIN SZŰRŐK LL1846 Légszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVR 2NTL2 LL184618.5 "18.5 "12.125 "12.12 "€158.16
BALDWIN SZŰRŐK LL1884 Légszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVV 2NTL6 LL188413.5 "13.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "€196.26
BALDWIN SZŰRŐK LL1885 Légszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVW 2NTL7 LL188516.5 "16.5 "11.125 "11.125 "€136.74
BALDWIN SZŰRŐK LL2360FN levegőszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WWH 2NTP1 LL2360FN15.375 "15.375 "5.25 "5.25 "€129.08
BALDWIN SZŰRŐK LL2418FN levegőszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WWL 2NTP4 LL2418FN15 5 / 16 "15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€109.78
BALDWIN SZŰRŐK LL2685 Légszűrő elem/hosszú élettartam 16 hüvelyk hossz | AC2XBK 2NUF4 LL268516 "16 "13-13 / 16 "13 13 / 16 "€202.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS LL2456 légszűrő elem/hosszú élettartam/külső
€328.41 /Mértékegység