BALDWIN SZŰRŐK LL2363 Légszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2XEG 2NUR2

BALDWIN FILTERS LL2363 légszűrő elem/hosszú élettartamú külső

Raktáron
Tétel: AC2XEG Modell: LL2363Kereszthivatkozás: 2NUR2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€369.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő elem
Magasság23 17 / 32 "
Hossz23 17 / 32 "
Dia kívül.17-5/8", Boot 18-5/16"
Szélesség17.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.06
Hajó magassága (cm)63.25
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.51
HS-kód8421310000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Külső légszűrő

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK LL1667-FN levegőszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVP 2NTK9 LL1667-FN11.5 "11.5 "5.187 "5.187 "€65.81
BALDWIN SZŰRŐK LL1846 Légszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVR 2NTL2 LL184618.5 "18.5 "12.125 "12.12 "€158.16
BALDWIN SZŰRŐK LL1884 Légszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVV 2NTL6 LL188413.5 "13.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "€196.26
BALDWIN SZŰRŐK LL1885 Légszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WVW 2NTL7 LL188516.5 "16.5 "11.125 "11.125 "€136.74
BALDWIN SZŰRŐK LL2360FN levegőszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WWH 2NTP1 LL2360FN15.375 "15.375 "5.25 "5.25 "€129.08
BALDWIN SZŰRŐK LL2418FN levegőszűrő elem/hosszú élettartamú külső | AC2WWL 2NTP4 LL2418FN15 5 / 16 "15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€109.78
BALDWIN SZŰRŐK LL2685 Légszűrő elem/hosszú élettartam 16 hüvelyk hossz | AC2XBK 2NUF4 LL268516 "16 "13-13 / 16 "13 13 / 16 "€202.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS LL2363 légszűrő elem/hosszú élettartamú külső
€369.76 /Mértékegység