BALDWIN FILTERS F844-A Üzemanyagszűrő zokni / elsődleges | AE2UTX 4ZLD5

BALDWIN FILTERS F844-A Üzemanyagszűrő zokni/elsődleges

Raktáron
Tétel: AE2UTX Modell: F844-AKereszthivatkozás: 4ZLD5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság9"
Belül Dia.1.5 "
Hossz9"
Dia kívül.4"
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)44.7
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.SzűrőtervezésÜzemanyagtípusMenetméretSzélességMagasságBeömlőnyílásBelül Dia.Ár
BALDWIN SZŰRŐK B10AL BSP Üzemanyagszűrő szerelvény/tároló tartály | AC3FWF 2TCN8 B10AL BSP4.156 "Spin-On--4.156 "9 25 / 32 "--€245.87
BALDWIN SZŰRŐK BF1179 Üzemanyagszűrő Soros/univerzális | AD7JNM 4ERT8 BF11792.75 "Spin-On--2.75 "4.375 "--€56.85
BALDWIN SZŰRŐK 500-BP22 Dahl Üzemanyag/víz szep egység | AE2GHR 4XEP3 500-BP22-Spin-On--28.5 "47 "--€16,686.31
ajánlatkérés
BALDWIN SZŰRŐK F834-F Üzemanyagszűrő elem | AE2RRZ 4ZFD3 F834-F2-11 / 16 "Spin-On--2 11 / 16 "4.5 "-29 / 32 "€41.29
BALDWIN SZŰRŐK PF46004 Üzemanyagszűrő 5-9 / 32 hüvelyk hosszúság x 3-11 / 16 hüvelyk átmérő | AH9VKQ 45AP34 PF460043-11 / 16 "Csak elem---5 9 / 32 "--€124.79
BALDWIN SZŰRŐK PE5271 üzemanyagszűrő 3-15 / 16x2-19 / 32x3-15 / 16 In | AJ2GKZ 49T348 PE52712.593Csak elem--2.5933 15 / 16 "-7 / 16 "€188.08
BALDWIN SZŰRŐK BF46149-SP Üzemanyagszűrő, Felpörgetett szűrő kialakítás | CF2DDA 56DM18 BF46149-SP3-1 / 32 "Spin-On-M16 x 1.5----€43.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS F844-A Üzemanyagszűrő zokni/elsődleges
€28.68 /Mértékegység