Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PE5271 üzemanyagszűrő 3-15 / 16x2-19 / 32x3-15 / 16 In | AJ2GKZ 49T348

BALDWIN FILTERS PE5271 Fuel Filter 3-15/16x2-19/32x3-15/16 In

Raktáron
Tétel: AJ2GKZ Modell: PE5271Kereszthivatkozás: 49T348
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
€188.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésCsak elem
Magasság3 15 / 16 "
Belül Dia.7 / 16 "
Hossz3 15 / 16 "
Dia kívül.2.593
Szélesség2.593

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országDE

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Karbamid-dízel kipufogógáz-szűrő

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.SzűrőtervezésÜzemanyagtípusMenetméretSzélességMagasságBeömlőnyílásBelül Dia.Ár
BALDWIN SZŰRŐK B10AL BSP Üzemanyagszűrő szerelvény/tároló tartály | AC3FWF 2TCN8 B10AL BSP4.156 "Spin-On--4.156 "9 25 / 32 "--€245.87
BALDWIN SZŰRŐK BF1179 Üzemanyagszűrő Soros/univerzális | AD7JNM 4ERT8 BF11792.75 "Spin-On--2.75 "4.375 "--€56.85
BALDWIN SZŰRŐK 500-BP22 Dahl Üzemanyag/víz szep egység | AE2GHR 4XEP3 500-BP22-Spin-On--28.5 "47 "--€16,686.31
ajánlatkérés
BALDWIN SZŰRŐK F834-F Üzemanyagszűrő elem | AE2RRZ 4ZFD3 F834-F2-11 / 16 "Spin-On--2 11 / 16 "4.5 "-29 / 32 "€41.29
BALDWIN FILTERS F844-A Üzemanyagszűrő zokni / elsődleges | AE2UTX 4ZLD5 F844-A4"Spin-On--4"9"-1.5 "€28.68
BALDWIN SZŰRŐK PF46004 Üzemanyagszűrő 5-9 / 32 hüvelyk hosszúság x 3-11 / 16 hüvelyk átmérő | AH9VKQ 45AP34 PF460043-11 / 16 "Csak elem---5 9 / 32 "--€124.79
BALDWIN SZŰRŐK BF46149-SP Üzemanyagszűrő, Felpörgetett szűrő kialakítás | CF2DDA 56DM18 BF46149-SP3-1 / 32 "Spin-On-M16 x 1.5----€43.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PE5271 Fuel Filter 3-15/16x2-19/32x3-15/16 In
€188.08 /Mértékegység